曜日別特売
PCC-0415 樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器 11461932

PCC-0415 樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器 11461932
PCC-0415 樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器 11461932

樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)15
内容量1袋(10個)注文コード11461932品番PCC-0415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじ径M4寸法L(mm)15材質PCポリカーボネート透明ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)4寸法A(mm)3寸法D(mm)7頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: アクリルの接続
Aスペック建設業・工事業

成型したアクリル板にタップを切って、ねじ込み使用しましたがどちらもネジ山が潰れることなく、非常に使いやすかったです

対象商品 : 11461835
2024-03-06
用途: 飾り棚の取り付け

無色透明なので飾り棚の取り付けに良くマッチし、さらにとても精巧な造りで満足しています。

対象商品 : 11461993
2020-09-03
用途: バイク部品取り付け用
運輸・通信業

スクリーンの取付けに、受け側も決して頑丈ではないクオリティなので、金属ビスでは・・・強度にして十分、耐久性がどの程度か(頭だけ折れた際、面倒かな)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1521:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする