USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11465600 品番DVSM-PTS8U3-BKB
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー
Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。
書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。

付属品
F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書
※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。
※保証書はパッケージに記載
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W)5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする