※着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 耐熱保護具
難燃防護服 鐵火 ローハイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11465670
品番
F110
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途
難燃防護
材質
F.Guard-EX綿(100%)
サイズ
フリー
裾幅(cm)
約30
前丈(cm)
約96
身幅(cm)
約58
特性
ウエスト結びヒモ・足留めタイプ/脚ヒモ(バックル)付
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。