※着用例

FK300 難燃防護服 鐵火 ブルゾン アゼアス 11465749 FK300 難燃防護服 鐵火 ブルゾン アゼアス 11465749 FK300 難燃防護服 鐵火 ブルゾン アゼアス 11465749

難燃防護服 鐵火 ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11465749 品番 FK300
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ニット生地の襟を立ち上げることで、火花や鉄片から作業者の首元を護ります。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。

用途難燃防護 材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/襟:アラミド繊維(100%) アイボリー サイズLL 着丈(cm)66 胴囲(cm)125 特性スタンド襟ニット/比翼付ファスナー・ドットボタン付/左右ヨーク切り替えポケット(右側ファスナー付)/両脇箱ポケット/左内側ポケット/左袖ペン挿し/袖口難燃面ファスナー付/裾脇ゴム入
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする