※着用例

FK600 難燃防護服 鐵火 パンツ アゼアス 11465776 FK600 難燃防護服 鐵火 パンツ アゼアス 11465776 FK600 難燃防護服 鐵火 パンツ アゼアス 11465776 FK600 難燃防護服 鐵火 パンツ アゼアス 11465776

難燃防護服 鐵火 パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11465776 品番 FK600
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

部分的にニット生地を採用することにより、本体の繰り返しの洗濯による縮みを補います。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。

用途難燃防護 材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/裾:アラミド繊維(100%) アイボリー サイズL 股下(cm)78 ウエスト(cm)80〜86 特性両脇斜めポケット/ベルト通し付/裾止め用難燃ゴム付/膝下ニット生地/膝切り替え立体タックあり/後ろ切り替えあり
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする