※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ ARC 39918 C2L アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス 11465855 AZ ARC 39918 C2L アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス 11465855 AZ ARC 39918 C2L アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス 11465855 AZ ARC 39918 C2L アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス 11465855 AZ ARC 39918 C2L アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス 11465855 AZ ARC 39918 C2L アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ) アゼアス 11465855

アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ロンググローブ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11465855 品番 AZ ARC 39918 C2L
参考基準価格(税別)¥153,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2

用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護 セット内容コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ 材質生地:プロテラ/シールド:ポリカーボネート サイズ3L 規格NFPA70E カテゴリ2 胸囲(cm)130 股下(cm)80 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)93 胴囲(cm)88〜106
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「12.3cal」です。
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする