V-RK4 リベット、キャップセット 和研工業 11466939

V-RK4 リベット、キャップセット 和研工業 11466939
V-RK4 リベット、キャップセット 和研工業 11466939
V-RK4 リベット、キャップセット 和研工業 11466939
V-RK4 リベット、キャップセット 和研工業 11466939

リベット、キャップセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット付属品リベット4個、キャップ4個注文コード11466939品番V-RK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途ドアバイザー/サイドバイザー取付用留め具付属品リベット4個、キャップ4個材質リベット:ナイロン樹脂 / キャップ:EPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 補修部品
サービス業

洗車のときにでも外れたのか、無くなっているのに気が付きました。細かい部品ですが無いと困ります。部品だけ購入できて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする