※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[Galaxy Z Flip 6専用]iFace Look in Clear Hybridケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11467465
品番
41-986073
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ポリカーボネート、TPU
色
クリア
質量(g)
約26.4
タイプ
ケース型
対応機種
Galaxy Z Flip 6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約177×81×10