廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000ボルト (ガス抜用穴付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11467523
品番
RAC-0508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
8
材質
セラミックス
D
8.5
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応