マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11468287 品番 7061‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,440

豊富なカラバリとコスパが魅力のソフトシェル スタンドジャケットオールマイティーに使える万能ジャケット。
シャカシャカとこすれる音が少ないソフトな風合いで、静かなセミナーやイベントのスタッフジャケットとしても最適です。
適度な通気性と撥水性があり、豊富なカラーバリエーションと高いコストパフォーマンスが魅力。

種別ジャケット サンドカーキ サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 機能撥水、防風 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする