廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11473735
品番
B-2620-S1
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
719
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
材質
黄銅
D
4.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
1.7
ワッシャー外径(mm)
平/5
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応