EVパネルボンド60(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード11473817 品番PB60050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60〜70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど

用途<外板専用> 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
注意
※構造部位使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする