SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
注文コード
11474951
品番
ARG20-F02G2H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
20
付属品
セットナット付
仕様
(H) セットナット付
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
なし
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
圧力計取付角度
(G2) 90°
CADデータダウンロード