ARG20-01G1-1N 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11475125

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 注文コード11475125 品番ARG20-01G1-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はボディサイズ281種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計内蔵 排気機構ノンリリーフタイプ 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc ボディサイズ20 タイプ(N) ノンリリーフタイプ ブラケットなし 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 圧力計取付角度(G1) 0°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする