※サンプル画像

ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11475445 品番GCC-4V-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

先進と洗練のジオプロシリーズ
ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。
空間に溶け込むコンシールドデザイン
ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン
見せないという究極のデザイン

タイプ標準取付用 勝手右勝手 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1〜#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上 ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100〜1050×2400 適合扉質量(kg)25〜130
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする