アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の トイレブラシ
sm@rt771トイレブラシケース付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476075
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トイレの壁に浮かせて収納できるケース付トイレブラシ。
用途
トイレの壁に設置して浮かせて収納!
付属のピンでトイレの壁に設置できるため、収納場所を取りません。
※クロス貼りの石こうボード壁、薄ベニヤに設置可能です。
特長のある形状のブラシが、かえし(フチ裏)にフィットしてしっかり洗えます。
ケースの中に溜まった水を簡単に捨て、丸洗いすることができます。
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン、ケース・台座・取り付けパーツ・キャップ:ABS樹脂、ピン:ステンレス
質量(g)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×85×350
繰り返し・詰め替え
対応