アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の トイレブラシ
sm@rtーSQB02 トイレブラシSP
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476091
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
トイレの壁に浮かせて収納できるケース付トイレブラシスペア。
用途
特長のある形状のブラシが、かえし(フチ裏)にフィットしてしっかり洗えます。
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×75×340
繰り返し・詰め替え
対応