アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
エレキャッチ自在 LL462
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
別売の専用柄をつなげれば高い所のホコリ取りもラクラク。穂の角度が6段階に曲がるので使いやすい角度でお掃除できる。
用途
柄は別売の「三段伸縮柄(アルミ)LL553」、または「安心連結」構造のついた柄をご使用ください。
お手入れ方法:穂が汚れたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。(完全に乾燥させてからご使用ください。)
材質
穂:ポリプロピレン 本体:ABS樹脂
質量(g)
109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約144×88×510
繰り返し・詰め替え
対応