ARG30K-03BG1 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11476841

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 注文コード11476841 品番ARG30K-03BG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品はボディサイズ281種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計内蔵 排気機構リリーフタイプ 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc ボディサイズ30 仕様(K) 逆流機能付き タイプ(-) リリーフタイプ ブラケット(B) ブラケット付 (セットナット付属) 圧力計取付角度(G1) 0°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11476841 ARG30K-03BG1 66530398 ARG30K-03BG1-B ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする