KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010

KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010
KHF-CSR111 ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式> コクヨ 11477010

ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(110枚)
商品タイプ詰替用
内容量1袋(110枚)注文コード11477010品番KHF-CSR111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

残量が見える除菌ウェットティッシュ(アルコール・ボトル)

仕様アルコール枚数110枚シートサイズ(mm)123×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×185主成分水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プリプロピレングリコール、ポリリジン、リンゴ抽出物商品タイプ詰替用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする