ヒビフル HibiFull <アルコール>残量が見えるウェットティッシュ<詰替式>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(110枚) 注文コード 11477037 品番 KHF-CSS111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

残量が見える除菌ウェットティッシュ(アルコール・ボトル)

仕様アルコール 質量(g)351 枚数110枚 本体寸法(mm)ボトル:103×103×170 シートサイズ(mm)123×180 主成分水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プリプロピレングリコール、ポリリジン、リンゴ抽出物 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする