コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの OAクリーニング用品
コクヨの OAウェットティッシュ
ヒビフル HibiFull <ノンアルコール>残量が見えるウェットティッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(110枚)
注文コード
11477046
品番
KHF-CSS121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
残量が見える除菌ウェットティッシュ(ノンアルコール・ボトル)
仕様
ノンアルコール
質量(g)
366
枚数
110枚
本体寸法(mm)
ボトル:103×103×170
シートサイズ(mm)
123×180
主成分
水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、シメチコン、グレープフルーツ種子エキス
商品タイプ
本体