SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
IN:1/8(おねじ)およびM5×0.8(めねじ)、OUT:M5×0.8(めねじ)
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
2
注文コード
11477837
品番
ARJ210-M5BG-S
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
IN:1/8(おねじ)およびM5×0.8(めねじ)、OUT:M5×0.8(めねじ)
ねじの種類
R、M
付属品
(BG) ブラケット & 圧力計
仕様
(S) シール剤付
ボディサイズ
2
CADデータダウンロード