SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
IN:NPT1/8、M5×0.8、OUT:NPT1/8
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
3
注文コード
11477961
品番
ARJ310-N01BG-S
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
IN:NPT1/8、M5×0.8、OUT:NPT1/8
ねじの種類
NPT、M
ボディサイズ
3
CADデータダウンロード