SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
IN:R1/8、M5×0.8、OUT:Φ4ワンタッチ管継手
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
3
注文コード
11478311
品番
ARJ310F-01B-04
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
IN:R1/8、M5×0.8、OUT:Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類
R、M
ボディサイズ
3
CADデータダウンロード