Laughter
Laughterの プロテクティブスニーカー
ラップアップセーフティー フェーズ1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11478498
品番
19005
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
JSAA A種認定品の鋼製先芯入りのプロテクティブスニーカー
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
DIY
タウンユース
他作業全般
色
ブラック
サイズ(cm)
25
規格
JSAA A種認定品
材質(アッパー)
ポリウレタン
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
539:(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。