#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760

#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760
#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760
#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760
#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760
#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760
#06 マンダムオーリーTRY マンダム 11478760

マンダムオーリーTRY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード11478760品番#06
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソールにはワークシューズでも使用している滑りにくい底意匠を採用。デッキだけでなく、すべりやすい路面でもしっかりグリップします。シンプルなデザインなのでスケートボードだけでなく普段使いとしてもオススメです。

用途
立ち作業
屋根作業
スケートボード
カジュアル
ブラックサイズ(cm)24.5材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル・綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)380:(26.0cm)材質(先芯)先芯なし足囲3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする