ARM10-08P-6 レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC 11479657

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 注文コード11479657 品番ARM10-08P-6
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など211種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa IN・OUT継手種類(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6 付属品(P) パネルナット 仕様(6) ノンリリーフ + 禁油仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする