SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
11480673
品番
ARM10F1-06-5
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
配管位置
(1) IN側: 下、 OUT側: 下
付属品
(-) なし
仕様
(5) 0.35MPa設定 + 禁油仕様
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
CADデータダウンロード