ARM10F1-06B-1 レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC 11480691

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 注文コード11480691 品番ARM10F1-06B-1
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など283種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa 配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下 付属品(B) ブラケット + パネルナット 仕様(1) 0.35MPa設定 IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11481461
2016-03-01
用途:
エアサス
運輸・通信業

エアサスの部品交換に使用しました。
代理店より安価で良いです。
納品に時間がかかったのが難点です。

対象商品:
11481461
2016-03-05
用途:
エアサス
運輸・通信業

納期がもう少し早ければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする