SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
11480935
品番
ARM10F1-07BG-6
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
ノンリリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
配管位置
(1) IN側: 下、 OUT側: 下
付属品
(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
仕様
(6) ノンリリーフ + 禁油仕様
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
IN・OUT継手種類
(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4
CADデータダウンロード