SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
11480971
品番
ARM10F1-07GP-3ZA-N
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
配管位置
(1) IN側: 下、 OUT側: 下
付属品
(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
仕様
(3) 禁油仕様
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4
CADデータダウンロード