廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11481322
品番
UC-0208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
8
ねじ径
M2
材質
ステンレス
寸法L(mm)
8
D
3.8
寸法H(mm)
2
t
1
寸法A(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応