製品写真
大一産業
大一産業の 理科/技術/科学工作
大一産業の 人体/標本/生物
爬虫類専用アクリル飼育・観賞用ケース(透明)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11481901
品番
Clear3 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
爬虫類の飼育用、観賞用。
厚さ(mm)
5
質量(kg)
約2
色
透明
幅(cm)
約30
高さ(cm)
約20
素材
アクリル
奥行き(cm)
約20
注意
※割れ物ですので、お取り扱いにご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません