※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力計圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構リリーフタイプ
注文コード11485311
品番ARM11AA1-210-J
参考基準価格(税別)¥12,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など256種類から選べます
他の種類を見る
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。