※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 11485498 060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 11485498 060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 11485498 060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 11485498 060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 11485498 060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 11485498

水分活性測定装置 AW-1s

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11485498 品番060990-030
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。
分離式センサー付き試料容器を採用
小型・軽量
粉体や液体も測定可能
静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始
スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能
1点〜3点校正が可能
99測定分の測定値を本体に保存
PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能

用途
食品・医薬品・化粧品産業
教育現場での実習
新製品の開発時
試作品の確認・評価
製造工程の品質管理
原料の品質確認
出荷前検査
型式AW-1s 電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh 測定時間スタビリティモード5分〜30分程度、クイックモード6分 電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)水分活性0.000〜1.000aw、周囲温度0〜80、センサー付試料容器内温度0〜80、相対湿度10〜95%rh 測定モードスタビリティ―、クイック 通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
関連資料:製品カタログ(3.58MB) 取扱説明書:(3.33MB)
注意
※通信ソフトは柴田科学ホームページ下よりダウンロードしてください。
※専用アプリは、Google PlayやApp Storeよりダウンロードしてください。
※AW-1と同じ通信ソフトを使用することはできません。
※測定時間は試料により異なります。
※付属のUSBケーブルはPC接続用です。モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。
※別売りの2種類のセンサー付試料容器(静電容量型または電気抵抗型)のいずれかと併用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量22以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量21以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする