AirPods 4 ケース ソフトレザー カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 メッキ加工 &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレージュ 注文コード11485787 品番AVA-AP06PLMJGB
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのような&meシリーズのAirPods (第4世代)用ケースです。落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。高級感のあるゴールドの縁取りやカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電や純正ケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのようなAirPods (第4世代)用ケースです。
落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。高級感のあるゴールドの縁取りやカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用し、機器本体を衝撃から守ります。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:亜鉛合金 グレージュ 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする