iPad mini ( A17 Pro ) / 第6世代 8.3インチ 用 ガラスライクフィルム 高透明 ガイドフレーム付 薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11485909 品番TB-A24SFLGLUBG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9HのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護フィルムです。

用途
ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの高透明ガラスライクタイプのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護フィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、フィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(9H、高透明ガラスライクタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1 材質接着面:シリコン、外側:PET、ガイドフレーム:ABS サイズ(inch)8.3 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代 特性ガラスライクフィルム/高透明/ガイドフレーム付/薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする