画像準備中

電磁定量ポンプEHNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11488045 品番EHN-C36VSMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m) 材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC ストローク(mm)40〜100% (0.5〜1.25) 電流(A)1.2 消費電力(W)(駆動部)24 表示LCD 4桁 運転状態、設定値等 入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ 最大吐出量(mL/min)450 電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 単相 ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12 最大吐出圧力(MPa)0.2 制御機能(コントローラ):マニュアル/ストローク数 1〜360 spm、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1〜999、分周 n:1 n=1〜999 設定方法:操作キー 3個、STOP:接点入力時ポンプ停止 (コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です) 防塵防水性能IP66相当 ストローク数(spm)1〜360 運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択 適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm 継手マルチ継手 材質記号VH コントローラー型式Rタイプ ダイヤフラム径(Φmm)36 コントローラ種類標準型 注入量(mL)(1ショット)0.50〜1.25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする