防草シート シャギーマルチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11488429 品番 2.0
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

天然繊維と化繊をブレンドした環境配慮型の植栽併用シートです。天然繊維であるケナフと、耐久性と強度に優れたポリエステルを混合したハイブリッドマルチです。
ケナフ繊維は生分解され土に還ります。透水性・通気性に優れ植栽に好適です。雑草の繁茂を抑制し、植物の初期活着と生育を助長します。

用途
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質ケナフ繊維50% ポリエステル繊維50% *混合繊維不織布 厚さ(mm)約3 長さ(m)50 質量(g/m2)約300 幅(m)標準2.0 色調薄茶〜茶色(原料色)
関連資料:(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする