GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465

GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465
GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465
GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465
GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465
GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465
GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465
GR1.0 防草シート スミリン・セパレート・シート150 住友林業緑化 11488465

防草シート スミリン・セパレート・シート150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)標準1.10
色調ダークグリーン
内容量1巻注文コード11488465品番GR1.0
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

セパレートシートの強力防草タイプです。標準仕様のセパレートシートをさらに高密度にすることで、遮光性と耐貫通性がアップし、
より強力に雑草を抑えます。アースカラーで自然な景観に馴染む色調を採用しております。

用途
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布厚さ(mm)0.4長さ(m)50質量(g/m2)150幅(m)標準1.10色調ダークグリーン
関連資料:(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする