廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
99
注文コード
11488758
品番
ASB-499E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
寸法L(mm)
99
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応