Vodaview
Vodaviewの 無線LAN・ネットワーク機器
Vodaviewの 有線LANアダプタ
LAN(RJ45)変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
USB Type-C(オス)・LAN(メス)
注文コード
11493740
品番
VV-UCRJG-DO
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
色
ケース:シルバー・ケーブル:黒
適合規格
USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4
コネクタ形状
USB Type-C(オス)・LAN(メス)
寸法(cm)
7.7×2.5×1.7
ケーブル長(cm)
約16
通信速度
10/100/1000Mbps・2.5Gbps※USB2.0ポートでのご使用の場合は速度が制限されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
LAN設定
自動接続
商品タイプ
USB Type-C 対応機器からLAN接続アダプタ
変換タイプ
オス-メス