OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの 電動アクチュエータ
OnRobotの 電動グリッパ
電動真空グリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493880
品番
VG10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
適応性が高く、調整可能な電気式真空グリッパー
用途
・箱から出してそのまま実装が可能。OnRobotクイックチェンジャーを取り付けたロボットアームに差し込むだけですぐに設置可能です。
・電気式真空発生器を内蔵しており外部からの吸気を必要としないため、騒音が少なく、導入が早く、メンテナンス費用を軽減できます。
・二重グリップ機能(チャンネルが A・B の 2種類ある)により、2つの製品を同時に扱えるため、稼働時間を短縮できます。
・真空度を調整できるだけでなく、吸盤の設定が可能なので、他社の吸盤も使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
伸長時:幅390×奥行き390×高さ105
適合サイズ
対象物:最小値10mm×10mm/最大値500mm×500mm
機能
真空カップ:最小値1個/最大値16個、真空ポンプ:統合型/電動ブラシレスDCモーター、真空率:最小値5%/最大値80%
時間
把持時間基準値0.35秒
荷重(kg)
有効荷重:最小値0/最大値15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×146×105
使用可能材質
プラスチック、金属、光沢包装材、ガラス
アーム
4、手動で調整可能、真空チャンネル2個
空気流量(NL/min)
最小値0/最大値12
IP等級
IP54
動作時間(s)
解放時間:基準値0.20
注意
※コーティングされていない、表面の粗い段ボールの場合、吸気の漏出が発生しやすいので、把持できない場合がある。表面の粗さについては、特別な注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません