※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用2指グリッパー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11493889 品番 RG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800

プラグ&プロデュース式多目的グリッパー

用途
・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。
・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。
・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。
・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。
ストローク(mm)総ストローク(調整可能)最小値0/最大値110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリッパー開時:149×36×213 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、ガラス 可搬質量(kg)最大値2 IP等級IP54 把持力(N)(調整可能)最小値3/最大値40、把持時間:最小値0.06秒/最大値0.21秒、把持速度:最小値38mm/秒、最大値127mm/秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする