※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの 電動アクチュエータ
OnRobotの 電動グリッパ
汎用2指グリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11493898
品番
RG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー
用途
・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。
・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。
・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。
・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。
ストローク(mm)
総ストローク(調整可能)最小値0/最大値160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリッパー開時:212×42×262
使用可能材質
プラスチック、金属、段ボール、ガラス
可搬質量(kg)
最大値6
IP等級
IP54
把持力(N)
(調整可能)最小値25/最大値120、把持時間:最小値0.05秒/最大値0.15秒、把持速度:最小値51mm/秒、最大値160mm/秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません