※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの 電動アクチュエータ
OnRobotの 電動グリッパ
電動真空グリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493916
品番
VGC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
あらゆるニーズに対応する コンパクトな真空グリッパー
用途
・カスタマイズ無限の柔軟性を誇り、あらゆるアプリケーションのニーズに対応する電動真空グリッパーです。
・狭いスペースでの使用に最適な小型軽量のグリッパー(最大15kgまで対応可能)
・外部からの給気不要で、メンテナンスコストの削減と素早い配備を実現します。
フィルター
ダストフィルター:統合50μm、現場交換可能
適合サイズ
推奨の加工物サイズ:無制限、カスタムアームによる
機能
真空率:最小5%/最大80%、真空カップ:最小1個/最大7個、真空ポンプ:統合された電動BLDC
防塵防水性能
IP54
荷重(kg)
有効荷重:最小0/最大15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×101
使用可能材質
プラスチック、金属、光沢梱包、ガラス
アーム
交換・カスタマイズ可能
空気流量(NL/min)
最小0/最大12
動作時間(s)
グリップ時間:一般的0.35、リリース時間:一般的0.20
注意
※コーティングされていない、表面の粗い段ボールの場合、吸気の漏出が発生しやすいので、把持できない場合がある。表面の粗さについては、特別な注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません