※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの 電動アクチュエータ
OnRobotの 電動グリッパ
ソフトグリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493925
品番
SG Base Part
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
用途
・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。
・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。
・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。
・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。
・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。
電源(V)
最小20
標準24
最大25
動作温度(℃)
最小0
最大50
保管温度(℃)
最小0
最大60
消費電流
最小45mA
最大600mA
ストローク(mm)
合計軸ストローク:最小11、最大40
直径(Φmm)
98
モーター
統合型、電動BLDC
分解能
軸位置:標準0.1mm
機構
SG-ツール装着機構:スマートロック
時間
把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。
相対湿度
(結露なきこと)最小0%/最大95%
防塵防水性能
IP67
回転速度
軸回転速度:最大37mm/秒
グリップ力(N)
軸力:最大380N
MTBF平均故障間隔
(推定動作寿命)最小30.000時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません