※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの 電動アクチュエータ
OnRobotの 電動グリッパ
3指グリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11493941
品番
3FG15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
フレキシブルで大きいストロークの3指グリッパー
用途
・柔軟な生産体制-大きいストロークにより3指グリッパーを使って様々な部品サイズのマシンテンディングを最適化します。
・正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質と一貫性を持った生産を実現します。
・3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数のプロセスに再利用できます。
・カスタマイズ可能な指先を使って幅広いサイズと形状の部品をこれまで以上に柔軟につかむことを実現します。
把持力(N)
最小10
最大240
分解能
指位置:通常0.1mm
機能
停電時のワークピース保持:可能
防塵防水性能
IP67
荷重(kg)
フォースフィット有効荷重:最大10、フォームフィット有効荷重:最大15
使用可能材質
プラスチック、金属、段ボール、木材
把持力
(調節可能)最小3%/最大100%、把持時間(ブレーキ作動を含む):通常500ms、把持速度(直径の変更):最大125mm/秒
把持径
(内径)最小35Φmm/最大181Φmm(外径)最小4Φmm/最大152Φmm
繰り返し位置決め精度(mm)
通常0.1/最大0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません