※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
粘着パッドグリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11493977
品番
Gecko SP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自然の力で把持するシングルパッドグリッパー
停電時のワークピース保持:可能。保持期間:中心部でそのままの状態にしておけば数日間
用途
・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。
・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。
・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。
・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。
・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。
交換目安
~200,000サイクル
機能
クリーニング間隔:変動する、回復期間:1
材料
特殊シリコン
防塵防水性能
IP42
使用可能材質
プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス
特性
摩耗特性:表面の粗さによる
最大荷重(kg)
最大有効荷重:1
洗浄方式
1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する
荷重(N)
必要前荷重:最小2.8/中程度8.2/最大13.3
時間(ms)
取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません